Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

QA1 NML8S Capăt tip tijă Nylon/ptfe Stânga 1/2-20 | AB4UYF 20F954

QA1 NML8S Capăt de tijă tată Nylon/ptfe Stânga 1/2-20

În stoc
Element: AB4UYF Model: NML8SCrucea Ref: 20F954
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
€31.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapăt de tijă de rasă din nylon / PTFE
Minge52100 Oțel sferic
Rulmenți52100 Minge sferică din oțel
ConstrucţieRespectă specificația SAE J1120
Dimensiunea A1 / 2-20 "
Dimensiunea B0.875 "
Dimensiunea C1.125 "
Dimensiunea E1.312 "
Dimensiunea G2.438 "
Dimensiunea H1.5 "
Dimensiunea J3.094 "
LocuințaOtel carbon
Max. Dezalinierea unghiulară12 grade
Lungimea știftului1.125 "
FirMâna stângă
Dimensiune de filet1 / 2-20
TipBărbat împânzit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)1.78
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8483308055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMax. Dezalinierea unghiularăDimensiunea ADimensiunea BLungimea știftuluiFirDimensiune de filetDimensiunea CDimensiunea EPreț
QA1 NMR3S Capăt tip tijă Nylon/ptfe dreapta #10-32 | AB4UXU 20F943 RMN3S13 grade# 10-32 "0.5 "0.5 "Mana dreapta# 10-32 "0.5 "0.625 "€18.40
QA1 NML3S Capăt tip tijă Nylon/ptfe Stânga #10-32 | AB4UXV 20F944 NML3S13 grade# 10-32 "0.5 "0.5 "Mâna stângă# 10-32 "0.5 "0.625 "€4.79
QA1 NMR4S Cap de tijă tată Nylon/ptfe Mâna dreaptă 1/4-28 | AB4UXW 20F945 RMN4S16 grade1 / 4-28 "0.469 "0.562 "Mana dreapta1 / 4-280.562 "0.75 "€19.63
QA1 NML4S Capăt tip tijă Nylon/ptfe Stânga 1/4-28 | AB4UXX 20F946 NML4S16 grade1 / 4-28 "0.469 "0.562 "Mâna stângă1 / 4-280.562 "0.75 "€19.63
QA1 NMR5S Cap de tijă tată Nylon/ptfe Mână dreaptă 5/16-24 | AB4UXY 20F947 RMN5S14 grade5 / 16-24 "0.532 "0.687 "Mana dreapta5 / 16-240.687 "0.875 "€20.41
QA1 NML5S Capăt tip tijă Nylon/ptfe Stânga 5/16-24 | AB4UXZ 20F948 NML5S14 grade5 / 16-24 "0.532 "0.687 "Mâna stângă5 / 16-240.687 "0.875 "€20.41
QA1 NMR6S Cap de tijă tată Nylon/ptfe Mână dreaptă 3/8-24 | AB4UYA 20F949 RMN6S12 grade3 / 8-24 "0.656 "0.906 "Mana dreapta3 / 8-240.906 "1"€22.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QA1 NML8S Capăt de tijă tată Nylon/ptfe Stânga 1/2-20
€31.75 /unitate