QEP 10600BR Dispozitiv de tăiat faianță 1/2 inch Capacitate 24 inch Gri/negru | AC6NBW 35T145

QEP 10600BR tăietor de faianță 1/2 inch capacitate 24 inch gri/negru

În stoc
Articol: AC6NBW Model: 10600BRCrucea Ref: 35T145

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€585.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTăietor de țiglă
Capacitate1 / 2 "
CuloriGri / Negru
ConstrucţieBaza din aliaj de aluminiu turnat sub presiune, mâner pentru biciclete
Număr de bucați1
Mărimea24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.45
Înălțimea navei (cm)19.3
Lungimea navei (cm)90.17
Lățimea navei (cm)36.32
Codul HS8464900120
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici: tampon de cauciuc, bare duble cromate, roată cu 4 poziții reglabilă pe înălțime, glisiere liniare cu rulment cu bile, extensii pentru brațe laterale, ghidaj de rupere reglabil, atât cu măsurători standard, cât și metrice, pentru a face mai multe tăieturi și tăieturi diagonale.

Variante de produs

ProdusModelCuloriConstrucţieMărimeaPreț
QEP 10214Q Dispozitiv de tăiat faianță 1/2 inch Capacitate 14 inch Galben | AC6NBT 35T142 10214QGalbenMâner din oțel, confortabil14 "€74.96
QEP 10220Q Dispozitiv de tăiat faianță 1/2 inch Capacitate 20 inch Galben | AC6NBU 35T143 10220QGalbenMâner din oțel, confortabil20 "€122.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QEP 10600BR tăietor de faianță 1/2 inch capacitate 24 inch gri/negru
€585.92 /unitate