QLT BY MARSHALLTOWN 17-8ASU Mâner cu buton de apăsare 1-3/4 x 72 inch Aluminiu Albastru | AB6XQW 22P289

QLT BY MARSHALLTOWN 17-8ASU Mâner pentru buton de apăsare 1-3/4 x 72 inch Aluminiu Albastru

Articol: AB6XQW Model: 17-8ASUCrucea Ref: 22P289
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€66.82 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner buton
ConstrucţieAluminiu cu pereți groși
Lungime72 "
Mărimea1-3 / 4 x 72 "
Lăţime1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0125
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)185.42
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8538908080
Tara natalaKR

Detalii produs:

    • Caracteristici: albastru acoperit cu pulbere, tratat termic, ușoară

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QLT BY MARSHALLTOWN 17-8ASU Mâner pentru buton de apăsare 1-3/4 x 72 inch Aluminiu Albastru
€66.82 /unitate