Ventilator de tavan comercial QMARK 36201C, dimensiune 36 inchi, 3 pale, viteze variabile, 120 VCA, alb | CH6JPF 780U59

QMARK 36201C Ventilator de tavan comercial, dimensiune de 36 inchi, 3 pale, viteze variabile, 120 VCA, alb

În stoc
Articol: CH6JPF Model: 36201CCrucea Ref: 780U59

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€320.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCeiling Fan
Flux de aerCfm 2126
amperi0.6A
Suprafață (pătrat-ft)1600 sq ft.
Blade ColorAlb
Diametrul lamei.36 "
Finisaj lamăEpoxidice
Materialul lameiOţel
Tija de jos Diametrul exterior.2 1 / 2 "
Culoarea carcaseiAlb
Finisajul locuințelorAlb
Hz50 / 60 Hz
Max. Temperatura ambientală.105 de grade F
Max. Înălțimea de montare20 ft.
Înălțimea de montare7 ft.
Locație de montarePlafon
Tip montareDownrod J-Hook
Numărul de lame3
Număr de vitezeVariabil
Fază1
RPM395 RPM
Protectie termalaAuto
Voltaj120V AC
Watts33.2W

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.4925
Tara natalaTailanda

Variante de produs

ProdusModelFlux de aeramperiSuprafață (pătrat-ft)Diametrul lamei.RPMWattsPreț
Ventilator de tavan comercial QMARK 48201C, dimensiune de 48 inchi, 3 pale, viteze variabile, 120 VCA, alb | CH6JZF 780U60 48201CCfm 38610.8A2025 sq ft.48 "315 RPM45.1W€320.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QMARK 36201C Ventilator de tavan comercial, dimensiune de 36 inchi, 3 pale, viteze variabile, 120 VCA, alb
€320.21 /unitate