Ventilator de tavan comercial QMARK 48201C, dimensiune de 48 inchi, 3 pale, viteze variabile, 120 VCA, alb | CH6JZF 780U60

QMARK 48201C Ventilator de tavan comercial, dimensiune de 48 inchi, 3 pale, viteze variabile, 120 VCA, alb

În stoc
Articol: CH6JZF Model: 48201CCrucea Ref: 780U60

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€320.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCeiling Fan
Flux de aerCfm 3861
amperi0.8A
Suprafață (pătrat-ft)2025 sq ft.
Blade ColorAlb
Diametrul lamei.48 "
Finisaj lamăEpoxidice
Materialul lameiOţel
Tija de jos Diametrul exterior.2 1 / 2 "
Culoarea carcaseiAlb
Finisajul locuințelorAlb
Hz50 / 60 Hz
Max. Temperatura ambientală.105 de grade F
Max. Înălțimea de montare20 ft.
Înălțimea de montare7 ft.
Locație de montarePlafon
Tip montareDownrod J-Hook
Numărul de lame3
Număr de vitezeVariabil
Fază1
RPM315 RPM
Protectie termalaAuto
Voltaj120V AC
Watts45.1W

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.325
Tara natalaTailanda

Variante de produs

ProdusModelFlux de aeramperiSuprafață (pătrat-ft)Diametrul lamei.RPMWattsPreț
Ventilator de tavan comercial QMARK 36201C, dimensiune 36 inchi, 3 pale, viteze variabile, 120 VCA, alb | CH6JPF 780U59 36201CCfm 21260.6A1600 sq ft.36 "395 RPM33.2W€320.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QMARK 48201C Ventilator de tavan comercial, dimensiune de 48 inchi, 3 pale, viteze variabile, 120 VCA, alb
€320.21 /unitate