Încălzitor electric QMARK 3UH13 Slope Top 6399/8533 Btuh | AG6QDL

QMARK 3UH13 Slope Top Incalzitor Electric 6399/8533 Btuh

Articol: AG6QDL Model: 3UH13
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,019.29 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor electric pentru plinte
Amplificatoare AC10.4/9.1
Ieșire BtuH6399/8533
CuloriGri neutru
Adâncime3.25 "
finalizareaSmalț
Înălţime10 "
Material carcasă18 ga. Oţel
Hz60
Lungime120 "
Tip montarePodea
Fază1
Aplicație primarăComercial
Voltaj208/240
Watts2500/1875

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.1
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)312.42
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8516290090

Detalii produs:

    • Stilul carcasei (partea de sus a pantei)

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACIeșire BtuHArticolLungimeWattsPreț
Încălzitor electric QMARK 3UH08 Slope Top 1707/1280 Btuh | AD2URP 3UH082.1/1.81707/1280Încălzitor electric pentru plinte28 "500/375€507.90
Încălzitor electric QMARK 3UH10 Slope Top 3413/2560 Btuh | AD2URR 3UH104.2/3.63413/2560Încălzitor electric pentru plinte48 "1000/750€656.12
Încălzitor electric QMARK 3UH11 Slope Top 5118/3840 Btuh | AD2URT 3UH116.3/5.45118/3840Încălzitor electric pentru plinte72 "1500/1125€711.70
RFQ
Încălzitor electric QMARK 3UH12 Slope Top 5118/6826 Btuh | AD2URU 3UH128.3/7.25118/6826Încălzitor electric pentru plinte96 "2000/1500€821.22
RFQ
QMARK 2506W Plinta de încălzire rezidențială, 1, 500 W la 208 V, 6 ft | CT8HVZ 19PY24 2506W--Încălzitor--€170.95
QMARK 2546W Plinta de încălzire rezidențială, 1, 500 W la 240 V, 6 ft | CT8HWA 19PY38 2546W--Încălzitor--€167.90
QMARK 2512W 400W la 120V, încălzitor de plinte rezidenţiale de 2 m | CT8HWB 19PZ82 2512W--Încălzitor--€93.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QMARK 3UH13 Slope Top Incalzitor Electric 6399/8533 Btuh
€1,019.29 /unitate