Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Suport de montare QMARK B20 încălzitoare 15kw | AB8CUM 25D243

QMARK Suport de montare B20 15kw încălzitoare

În stoc
Element: AB8CUM Model: B20Crucea Ref: 25D243
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
€267.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de fixare
Adâncime20.5 "
Se potrivește cu KW15.0
Înălţime10 "
Tip montarePerete și tavan
Lăţime2 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.915
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)54.36
Lățimea navei (cm)42.42
Codul HS8302500000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Unghiul modelului (orizontal sau vertical)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeSe potrivește cu KWÎnălţimeTip montareLăţimePreț
Suport de montare QMARK B10 Incalzire 3-10 Kw | AB8CUL 25D242 B1020.5 "3.0 la 10.010 "Perete și tavan2 5 / 16 "€188.94
Suport de montare QMARK B30 Perete/tavan | AF6QNM 20CA40 B3035-9/16 "25 la 3014 15 / 16 "Perete / tavan10.5 "€396.90
Suport de montare QMARK B50 Perete/tavan | AF6QNN 20CA41 B5035-9/16 "40 la 5014 15 / 16 "Perete / tavan15 13 / 16 "€342.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QMARK Suport de montare B20 15kw încălzitoare
€267.66 /unitate