QMARK CUS93505243FF Unitate de încălzire pentru dulap 17000 Btuh 240v | AD2ULP 3UF53

QMARK CUS93505243FF Unitate de încălzire dulap 17000 Btuh 240v

Element: AD2ULP Model: CUS93505243FFCrucea Ref: 3UF53

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor electric pentru dulap electric
Amplificatoare AC22.00/14.00
BtuH17,000
Ieșire CFM ridicată250
Ieșire CFM scăzută200
Adâncime40.12 "
Înălţime26.375 "
Hz60
Tip montareWall Mount
Fază1 sau 3
Voltaj240
Lăţime35 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 49.44
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)71.88
Lățimea navei (cm)96.01
Codul HS8516290060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Putere mare (5)
    • KW redus (3.3)

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACVoltajPreț
QMARK CUS93505203FF Unitate de încălzire pentru dulap 17000 Btuh 208v | AD2ULN 3UF52 CUS93505203FF25.00/16.00208-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QMARK CUS93505243FF Unitate de încălzire dulap 17000 Btuh 240v