Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

QMARK MS26 Termostat | CT8JBY 19RA17

QMARK Termostat MS26

În stoc
Articol: CT8JBY Model: MS26Crucea Ref: 19RA17

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€61.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermostat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Accesoriu pentru termostat portabil QMARK APT2 | CT8HUW 19PZ51 APT2Accesoriu€138.23
QMARK CWB1A Suport combinat perete/tavan | CT8HVA 19PY64 CWB1AParanteză€160.75
QMARK PR24 Releu de putere unipolar, control 24V nominal 30A la 120-240V, 23A la 277V | CT8HVW 19PY54 PR24Releu€165.76
QMARK DSW2W întrerupător de deconectare dublu poli - nominal 20A la 120-277V | CT8HVX 19PZ55 DSW2WRăcitor€103.71
QMARK HTWHS1 Cadru de montare semi-încastrare | CT8HXX 19PY81 HTWHS1Cadru de montare€154.19
QMARK MMHD1502T Încălzitor portabil de lux cu ventilator forțat, 1, 500/1, 300 W la 120 V | CT8HYE 19PY97 MMHD1502TRăcitor€144.75
Suport de montare pe tavan QMARK CMB20 | CT8JAH 19PY60 CMB20Suport de fixare€162.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QMARK Termostat MS26
€61.33 /unitate