QMARK MUH0541 Unit Incalzitor 5kw 480v | AB8CUD 25D235

QMARK MUH0541 Unit Incalzitor 5kw 480v

În stoc
Element: AB8CUD Model: MUH0541Crucea Ref: 25D235

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,809.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIncalzitor electric
Flux de aerCfm 350
Amplificatoare AC6.0
BtuH17,000
Tensiunea bobinei contactorului24
Adâncime7.5 "
Înălţime16 "
Aruncare orizontală cu aer12 ft.
Finisajul locuințelorPulbere de poliester
Material carcasă20 ga. Oţel
Hz60
kW5.0
Max. Înălțimea de montare8 ft.
Tip montareVerticală sau orizontală
Fază3
Temp. Creştere45 grade F
Acoperire verticală a podelei9 ft.
Montare verticală H9 ft.
Voltaj480
Lăţime14 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.98
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)44.7
Lățimea navei (cm)30.73
Codul HS8516290030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTemp. CreştereFlux de aerAmplificatoare ACVoltajLăţimeBtuHAdâncimeÎnălţimePreț
QMARK MUH0321 Unitate de încălzire 3kw 240/208v | AB8CTZ 25D231 MUH032127 grade FCfm 35011.0/12.5208/24014 "7500/10,2007.5 "16 "€1,186.30
QMARK MUH0341 Unit Incalzitor 3kw 480v | AB8CUA 25D232 MUH034127 grade FCfm 3503.648014 "10,2007.5 "16 "€1,587.12
QMARK MUH0381 Unit Incalzitor 3kw 208v | AB8CUB 25D233 MUH038127 grade FCfm 35014.520814 "10,2007.5 "16 "€1,186.30
Unitate de încălzire electrică QMARK MUH0521, 5kW, 208/240 V | AB8CUC 25D234 MUH052145 grade FCfm 35017.8/20.8208/24014 "12,600/17,0007.5 "16 "€1,366.84
QMARK MUH0581 Unit Incalzitor 5kw 208v | AB8CUE 25D236 MUH058145 grade FCfm 35024.0/13.920814 "17,0007.5 "16 "€1,337.57
QMARK MUH072 Unitate de încălzire 7.5kw 240/208v | AB8CUF 25D237 MUH07237 grade FCfm 65031.3/27.0208/24019 "19,100/25,6007.5 "21.75 "€1,890.26
QMARK MUH074 Unit Incalzitor 7.5kw 480v | AB8CUG 25D238 MUH07437 grade FCfm 6509.048019 "25,6007.5 "21.75 "€2,550.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QMARK MUH0541 Unit Incalzitor 5kw 480v
€1,809.40 /unitate