Unitate de încălzire electrică QMARK MUH0521, 5kW, 208/240 V | AB8CUC 25D234

QMARK MUH0521 Unitate de încălzire electrică, 5kW, 208/240 V

În stoc
Articol: AB8CUC Model: MUH0521Crucea Ref: 25D234

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,366.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIncalzitor electric
Flux de aerCfm 350
Amplificatoare AC17.8/20.8
BtuH12,600/17,000
Tensiunea bobinei contactorului240
Adâncime7.5 "
Înălţime16 "
Aruncare orizontală cu aer12 ft.
Finisajul locuințelorPulbere de poliester
Material carcasă20 ga. Oţel
Hz60
kW3.7/5.0
Max. Înălțimea de montare8 ft.
Tip montareVerticală sau orizontală
Fază1 sau 3
Temp. Creştere45 grade F
Acoperire verticală a podelei9 ft.
Montare verticală H9 ft.
Voltaj208/240
Lăţime14 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.62
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)44.45
Lățimea navei (cm)31.5
Codul HS8516290030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Poate fi folosit ca echipament de încălzire primar, suplimentar, spot sau cu sistem dublu, ideal pentru utilizare în garaje, fabrici, magazine și centrale electrice
    • Carcasă din oțel formată cu matriță, construită robustă, de grosime, cu element de încălzire a mantalei din oțel placat cu cupru, cu aripioare de aluminiu
    • Design avansat al fluxului de aer prin tragere pentru funcționarea mai rece a elementului de încălzire
    • Dispune de întârziere a ventilatorului pentru a elimina curentul de aer rece, lambriuri de descărcare reglabile individual pentru a controla fluxul de aer și decuplare termică liniară cu resetare automată pentru protecție la suprasarcină
    • Poate fi montat orizontal sau vertical
    • Îndeplinește sau depășește toate cerințele UL, NEC și OSHA

Variante de produs

ProdusModelTemp. CreştereFlux de aerAmplificatoare ACVoltajLăţimeBtuHAdâncimeÎnălţimePreț
QMARK MUH0321 Unitate de încălzire 3kw 240/208v | AB8CTZ 25D231 MUH032127 grade FCfm 35011.0/12.5208/24014 "7500/10,2007.5 "16 "€1,186.30
QMARK MUH0341 Unit Incalzitor 3kw 480v | AB8CUA 25D232 MUH034127 grade FCfm 3503.648014 "10,2007.5 "16 "€1,587.12
QMARK MUH0381 Unit Incalzitor 3kw 208v | AB8CUB 25D233 MUH038127 grade FCfm 35014.520814 "10,2007.5 "16 "€1,186.30
QMARK MUH0541 Unit Incalzitor 5kw 480v | AB8CUD 25D235 MUH054145 grade FCfm 3506.048014 "17,0007.5 "16 "€1,809.40
QMARK MUH0581 Unit Incalzitor 5kw 208v | AB8CUE 25D236 MUH058145 grade FCfm 35024.0/13.920814 "17,0007.5 "16 "€1,337.57
QMARK MUH072 Unitate de încălzire 7.5kw 240/208v | AB8CUF 25D237 MUH07237 grade FCfm 65031.3/27.0208/24019 "19,100/25,6007.5 "21.75 "€1,890.26
QMARK MUH074 Unit Incalzitor 7.5kw 480v | AB8CUG 25D238 MUH07437 grade FCfm 6509.048019 "25,6007.5 "21.75 "€2,550.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QMARK MUH0521 Unitate de încălzire electrică, 5kW, 208/240 V
€1,366.84 /unitate