Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

QORPAK 239565 Sticla de sticlă 8 uncii transparentă - Pachet De 24 | AC8AXT 39H565

QORPAK 239565 Sticla de sticlă de 8 uncii transparentă - Pachet de 24

În stoc
Element: AC8AXT Model: 239565Crucea Ref: 39H565

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€169.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticlă pre-curățată
Material de bazăSticlă
Culoare carcasăclar
Material corpSticlă
Capacitate8 uncie
ClasăCurățat pentru semi-volatile
Culoare închidereAlb
Material de închiderePolipropilenă / PTFE
Diametru60mm
Gama de absolvireNespecificat
Înălţime94mm
GurăÎngust
Dimensiune închidere șurub24-400 mm
ModelaRunda Boston

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.1625
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)43.94
Lățimea navei (cm)30.23
Codul HS7010900540
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGama de absolvireCuloare carcasăCapacitateÎnălţimeGurăDimensiune închidere șurubModelaLăţimePreț
QORPAK 239530 Sticla de sticlă 16 uncii Chihlimbar - Pachet De 12 | AC8AWE 39H530 239530NespecificatChihlimbar16 uncie119mmÎngust28-400 mmRunda Boston-€200.87
QORPAK 239531 Sticla de sticlă 16 uncii transparentă - Pachet De 12 | AC8AWF 39H531 239531Nespecificatclar16 uncie146mmÎngust28-400 mmRunda Boston-€193.72
QORPAK 239534 Sticla de sticlă 16 uncii transparentă - Pachet De 12 | AC8AWJ 39H534 239534Nespecificatclar16 uncie89mmLarg63-400 mmRundă-€238.35
QORPAK 239541 Sticla de sticlă 32 uncii transparente - Pachet De 12 | AC8AWR 39H541 239541Nespecificatclar32 uncie86mmÎngust33-400 mmRunda Boston-€264.68
QORPAK 239552 Sticla de sticlă 4 uncii transparentă - Pachet De 24 | AC8AXD 39H552 239552Nespecificatclar4 uncie133mmÎngust24-400 mmRunda Boston-€210.61
QORPAK 239562 Sticla de sticlă de 8 uncii chihlimbar - Pachet De 24 | AC8AXP 39H562 239562NespecificatChihlimbar8 uncie68mmÎngust24-400 mmRunda Boston-€238.89
QORPAK GLC-01495 Sticla 2 uncii Pachet De 48 | AD4MTF 41U186 GLC-0149560 ml / 2 oz.clar2 uncie170mmLarg38-400 mmRundă medie-€267.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QORPAK 239565 Sticla de sticlă de 8 uncii transparentă - Pachet de 24
€169.79 /unitate