QORPAK GLA-00937 Flacon acoperit cu siguranță 16 uncii 28-400 - Pachet De 60 | AD4NTQ 41V986

QORPAK GLA-00937 Sticla acoperită cu siguranță 16 uncii 28-400 - Pachet de 60

În stoc
Element: AD4NTQ Model: GLA-00937Crucea Ref: 41V986

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€964.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticlă acoperită de siguranță
Material de bazăSticlă
Culoare carcasăclar
Material corpSticlă acoperită din plastic
Capacitate16 uncie
Material de închidereNu este inclus
Diametru75mm
Gama de absolvireNespecificat
Înălţime168mm
GurăÎngust
Dimensiune închidere șurub28-400 mm
ModelaRunda Boston

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.24
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS7010900520
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeCuloare carcasăCapacitateGurăDimensiune închidere șurubModelaCuloare închidereMaterial de închiderePreț
QORPAK GLA-00953 Flacon acoperit cu siguranță 8 uncii Chihlimbar - Pachet De 24 | AD2UHE 3UEA5 GLA-00953138mmChihlimbar240 ml / 8 oz.Îngust24-400 mmRundă-Nu este inclus€432.82
QORPAK GLC-02236 Flacon cu gură largă 500 ml 16 uncii - Pachet de 24 | AD2UJL 3UEK7 GLC-02236145mmclar500 ml / 16 oz.Larg70-400 mmRundă medieVerdeTermoset F217 / PTFE€608.33
QORPAK GLC-02245 Flacon cu gură largă 960 ml 32 uncii - Pachet De 12 | AD2UJP 3UEL1 GLC-02245177mmclar960 ml / 32 oz.Larg70-400 mmRundăVerdeTermoset F217 / PTFE€497.61
QORPAK GLC-02224 Flacon 960 Ml 32 uncii - Pachet De 12 | AD2WGR 3VDX9 GLC-02224210mmclar960 ml / 32 oz.Îngust33-400 mmRunda BostonVerdeTermoset F217 / PTFE€413.87
QORPAK GLC-02279 Flacon 960 ml 32 uncii - Pachet De 12 | AD2WGU 3VDY6 GLC-02279217mmChihlimbar960 ml / 32 oz.Îngust33-430 mmRunda BostonVerdeTermoset F217 / PTFE€452.56
QORPAK GLC-02286 Flacon cu gură largă 500 ml 16 uncii - Pachet De 12 | AD2WGV 3VDZ3 GLC-02286146mmChihlimbar500 ml / 16 oz.Larg53-400 mmRundăVerdeTermoset F217 / PTFE€434.52
QORPAK GLC-02290 Flacon cu gură largă 960 ml 32 uncii - Pachet De 12 | AD2WGW 3VDZ6 GLC-02290178mmChihlimbar960 ml / 32 oz.Larg53-400 mmRundăVerdeTermoset F217 / PTFE€502.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QORPAK GLA-00937 Sticla acoperită cu siguranță 16 uncii 28-400 - Pachet de 60
€964.16 /unitate