Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

QORPAK GLA-00955 Flacon acoperit cu siguranță de 16 uncii Chihlimbar - Pachet De 12 | AD2UHF 3UEA8

QORPAK GLA-00955 Flacon acoperit cu siguranță de 16 uncii chihlimbar - Pachet de 12

În stoc
Element: AD2UHF Model: GLA-00955Crucea Ref: 3UEA8
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
€260.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticlă acoperită de siguranță
Material de bazăSticlă
Culoare carcasăChihlimbar
Material corpSticlă tip III - Plasticote
Capacitate480 ml / 16 oz.
Material de închidereNu este inclus
Diametru75mm
finalizarea28-400
Gama de absolvireNespecificat
Înălţime168mm
GurăÎngust
Dimensiune închidere șurub28-400 mm
ModelaRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)37.08
Lățimea navei (cm)28.7
Codul HS7010900520
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateDiametrufinalizareaÎnălţimeGurăDimensiune închidere șurubPreț
QORPAK GLA-00957 Flacon acoperit cu siguranță 32 uncii Chihlimbar - Pachet De 12 | AD2UHG 3UEC2 GLA-00957950 ml / 32 oz.94mm33-400210mmÎngust33-400 mm€344.27
QORPAK GLA-00964 Sticla de siguranță cu gură largă 8 oz Chihlimbar - Pachet De 24 | AD2UHQ 3UEG3 GLA-00964240 ml / 8.5 oz.65mm45-400119mmLarg45-400 mm€451.29
QORPAK GLA-00966 Sticla de siguranță cu gură largă 16 oz Chihlimbar - Pachet De 12 | AD2UHT 3UEG6 GLA-00966500 ml / 17 oz.81mm53-400146mmLarg53-400 mm€290.61
QORPAK GLA-00968 Sticla de siguranță cu gură largă 32 oz Chihlimbar - Pachet De 12 | AD2UHV 3UEG9 GLA-00968950 ml / 32 oz.99mm53-400178mmLarg53-400 mm€347.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QORPAK GLA-00955 Flacon acoperit cu siguranță de 16 uncii chihlimbar - Pachet de 12
€260.72 /unitate