QORPAK GLC-01575 Pahar rotund cu capac 480 ml - Pachet De 24 | AD2RTY 3TRJ5

QORPAK GLC-01575 Pahar rotund cu capac 480 ml - Pachet de 24

În stoc
Element: AD2RTY Model: GLC-01575Crucea Ref: 3TRJ5

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€212.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticla paharului
Material de bazăSticlă
Culoare carcasăclar
Material corpSticlă Flint tip III
Capacitate480 ml / 16 oz.
Culoare închidereNegru
Material de închidereLină fenolică de celuloză / vinil
Diametru76mm
finalizarea70mm / 400
Gama de absolvire480 ml / 16 oz.
Subdiviziuni de absolvireml și oz
Înălţime145mm
GurăÎngust
Dimensiune închidere șurub70-400 mm
ModelaRundă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.16
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)46.99
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS7010900520
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGurăCapacitateCuloare închidereDimensiune închidere șurubModelaMaterial de închidereDiametrufinalizareaPreț
QORPAK GLC-01493 Pahar Rotund Grad Cu Capac 60 Ml - Pachet De 48 | AD2RTV 3TRH5 GLC-01493Îngust60 ml / 2 oz.Negru38-400 mmRundăLină fenolică de celuloză / vinil42mm38mm / 400€222.86
QORPAK GLC-01523 Sticla Pahar rotund Grad 120 Ml - Pachet De 24 | AD2RTW 3TRH8 GLC-01523Îngust120 ml / 4 oz.Negru48-400 mmRundăLină fenolică de celuloză / vinil51mm48mm / 400€127.76
QORPAK GLC-01552 Pahar rotund cu capac 240 ml - Pachet De 24 | AD2RTX 3TRJ2 GLC-01552Îngust240 ml / 8 oz.Negru58-400 mmRundăLină fenolică de celuloză / vinil62mm58mm / 400€156.62
QORPAK GLC-01472 Sticla Pahar gradat rotund 60 Ml - Pachet De 48 | AD2UAE 3UCV1 GLC-01472Îngust60 ml / 2 oz.Verde38-400 mmRundăTermoset F217 / PTFE42mm38mm / 400€270.87
QORPAK GLC-01504 Sticla Pahar gradat rotund 120 Ml - Pachet De 24 | AD2UAF 3UCV4 GLC-01504Îngust120 ml / 4 oz.Verde48-400 mmRundăTermoset F217 / PTFE51mm48mm / 400€194.33
QORPAK GLC-01532 Sticla Pahar gradat rotund 240 Ml - Pachet De 24 | AD2UAH 3UCV7 GLC-01532Îngust240 ml / 8 oz.Verde58-400 mmRundăTermoset F217 / PTFE62mm58mm / 400€249.74
QORPAK GLC-01560 Pahar gradat cu gură largă rotundă 480 ml - Pachet De 24 | AD2UAK 3UCW1 GLC-01560Larg480 ml / 16 oz.Verde70-400 mmRundăTermoset F217 / PTFE76mm70mm / 400€348.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QORPAK GLC-01575 Pahar rotund cu capac 480 ml - Pachet de 24
€212.54 /unitate