QORPAK GLC-07017 Sticla curățată 1 uncie 20-400 Pachet de 432 | AD4PEQ 41W247

QORPAK GLC-07017 Sticla curățată 1 uncie 20-400 Pachet de 432

În stoc
Element: AD4PEQ Model: GLC-07017Crucea Ref: 41W247

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,317.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticlă pre-curățată
Material de bazăSticlă
Culoare carcasăChihlimbar
Material corpSticlă
Capacitate1 Oz.
ClasăVid și ionizat
Culoare închidereVerde
Material de închidereTermoset F217 / PTFE
Diametru31mm
Gama de absolvireNespecificat
Înălţime79mm
GurăÎngust
Dimensiune închidere șurub20-400 mm
ModelaRunda Boston

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.8335
Înălțimea navei (cm)25.7
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)29.85
Codul HS7010900540
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGama de absolvireCuloare carcasăCapacitateÎnălţimeGurăDimensiune închidere șurubModelaLăţimePreț
QORPAK 239530 Sticla de sticlă 16 uncii Chihlimbar - Pachet De 12 | AC8AWE 39H530 239530NespecificatChihlimbar16 uncie119mmÎngust28-400 mmRunda Boston-€200.87
QORPAK 239531 Sticla de sticlă 16 uncii transparentă - Pachet De 12 | AC8AWF 39H531 239531Nespecificatclar16 uncie146mmÎngust28-400 mmRunda Boston-€193.72
QORPAK 239534 Sticla de sticlă 16 uncii transparentă - Pachet De 12 | AC8AWJ 39H534 239534Nespecificatclar16 uncie89mmLarg63-400 mmRundă-€238.35
QORPAK 239541 Sticla de sticlă 32 uncii transparente - Pachet De 12 | AC8AWR 39H541 239541Nespecificatclar32 uncie86mmÎngust33-400 mmRunda Boston-€264.68
QORPAK 239552 Sticla de sticlă 4 uncii transparentă - Pachet De 24 | AC8AXD 39H552 239552Nespecificatclar4 uncie133mmÎngust24-400 mmRunda Boston-€210.61
QORPAK 239562 Sticla de sticlă de 8 uncii chihlimbar - Pachet De 24 | AC8AXP 39H562 239562NespecificatChihlimbar8 uncie68mmÎngust24-400 mmRunda Boston-€238.89
QORPAK 239565 Sticla de sticlă 8 uncii transparentă - Pachet De 24 | AC8AXT 39H565 239565Nespecificatclar8 uncie94mmÎngust24-400 mmRunda Boston-€169.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QORPAK GLC-07017 Sticla curățată 1 uncie 20-400 Pachet de 432
€1,317.52 /unitate