Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

QUANTUM STORAGE SYSTEMS HMB520C Umeraș lateral 4-11/16 inch Lungime 1 inch Lățime Pr | AG4ZPM 35JG30

QUANTUM STORAGE SYSTEMS HMB520C Umeraș lateral 4-11/16 inch Lungime 1 inch Lățime Pr

În stoc
Articol: AG4ZPM Model: HMB520CCrucea Ref: 35JG30
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
€7.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport de stivuire
Capacitate0.10 cu. ft.
CuloriSilver
Adâncime2"
Culoare divizorSilver
finalizareaChrome
Se potrivește cu lățimea coșului7.25 "
Înălţime1"
Înălțimea interioară1"
Lungime2"
Capacitate de încărcare175 lb.
MaterialOțel crom nichel-carbon
În afara adâncimii4-11/16 "
În afara înălțimii1"
Lungime exterioară4 11 / 16 "
Lățimea exterioară1"
TipStivuiți și agățați cuierul cu plasă
Foloseste cuMesh Stack and Hang Coșuri
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS7326908588

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu lățimea coșuluiLungime exterioarăPreț
QUANTUM STORAGE SYSTEMS HMB530/535C Umeraș lateral 8-1/4 inch Lungime 1 inch Lățime Pr | AG4ZPN 35JG31 HMB530 / 535C10.75 "8.25 "€8.70
QUANTUM STORAGE SYSTEMS HMB539C Umeraș lateral 7-1/16 inch Lungime 1 inch Lățime Pr | AG4ZPP 35JG32 HMB539C10.5 "7 1 / 16 "€10.01
QUANTUM STORAGE SYSTEMS HMB540/550C Umeraș lateral 11-3/8inl 1 inch Lățime Pr | AG4ZPQ 35JG33 HMB540 / 550C14.5 "11.375 "€8.94
QUANTUM STORAGE SYSTEMS HMB560/570C Umeraș lateral 14-1/4 inch Lungime 1 inch Lățime Pr | AG4ZPR 35JG34 HMB560 / 570C18.5 "14.25 "€11.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS HMB520C Umeraș lateral 4-11/16 inch Lungime 1 inch Lățime Pr
€7.94 /unitate