SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QLP-3619-230-18GN Panou cu lambriuri 36 x 11 x 19 inchi verde | AF4UHP 9KCH0

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QLP-3619-230-18GN Panou cu lambriuri 36 x 11 x 19 inchi verde

Element: AF4UHP Model: QLP-3619-230-18GNCrucea Ref: 9KCH0
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€294.64 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPanou îndoit
Bin ColorVerde
Adâncimea coșului10.875 "
Înălțimea recipientului5"
Tip coșStive and Hang
Lățimea coșului5.5 "
CuloriGri
finalizareaPudră acoperită
Capacitate de încărcare175 lb.
Material16 ga. Oţel
Numărul de laturi1
Adâncimea totală11 "
Inălțime totală19 "
Lățimea totală36 "
Număr total de coșuri18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.4
Înălțimea navei (cm)111.76
Lungimea navei (cm)215.9
Lățimea navei (cm)66.04
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeBin ColorAdâncimea coșuluiCapacitate de încărcareMaterialNumărul de laturiAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QLP-1819-210-16CL Panou cu lambriuri 18 x 6 x 19 inchi transparent | AA2EDQ 10E927 QLP-1819-210-16CL-clar5.375 "175 lb.Oţel16"19 "€148.38
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QLP-1819-220-16CL Panou cu lambriuri 18 x 8 x 19 inch transparent | AA2EDR 10E928 QLP-1819-220-16CL-clar7.375 "175 lb.Oţel18"19 "€185.65
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QLP-3619-210-32CL Panou cu lambriuri 36 x 6 x 19 inchi transparent | AA2EDU 10E930 QLP-3619-210-32CL-clar5.375 "175 lb.Oţel16"19 "€250.97
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QLP-3619-220-32CL Panou cu lambriuri 36 x 8 x 19 inchi transparent | AA2EDV 10E931 QLP-3619-220-32CL-clar7.375 "175 lb.Oţel18"19 "€315.76
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QLP-3619-230-18CL Panou cu lambriuri 36 x 11 x 19 inchi transparent | AA2EDW 10E932 QLP-3619-230-18CL-clar10.875 "175 lb.16 ga. Oţel111 "19 "€420.08
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QLP-3661-220-120CL Panou cu jaluzele 36 x 8 x 61 inch transparent | AA2EDX 10E933 QLP-3661-220-120CL-clar7.375 "500 lb.Oţel18"61 "€1,124.36
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM QLP-3661-230-60CL Panou cu lambriuri 36 x 11 x 61 inchi transparent | AA2EDY 10E934 QLP-3661-230-60CL-clar10.875 "500 lb.16 ga. Oţel111 "61 "€1,212.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS QLP-3619-230-18GN Panou cu lambriuri 36 x 11 x 19 inchi verde
€294.64 /unitate