SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM WR9-202BL Sârmă pentru rafturi pentru coș 36 x 12 40 Coșuri Albastru | AC6HMT 33Z220

QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR9-202BL Sârmă pentru rafturi pentru coșuri 36 x 12 40 coșuri Albastru

În stoc
Element: AC6HMT Model: WR9-202BLCrucea Ref: 33Z220

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€977.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRafturi Bin
Bin ColorAlbastru
Adâncimea coșului11.625 "
Înălțimea recipientului6"
Tip coșCoș pentru rafturi
Lățimea coșului6.625 "
CuloriAlbastru
finalizareaCoating cu crom
Capacitate de încărcare5000 lb.
MaterialUnitate de rafturi cromată, pubele din polipropilenă
Numărul de rafturi9
Adâncimea totală12 "
Inălțime totală74 "
Lățimea totală36 "
Număr total de coșuri40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 45.36
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS9403200018
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaBin ColorAdâncimea coșuluiCapacitate de încărcareMaterialNumărul de rafturiAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM 1275-201BL Rafturi de coș Solid 36 x 12 72 Coșuri Albastru | AA2EEX 10E969 1275-201BLPulbereAlbastru11.625 "4000 lb.Oţel1012 "75 "€867.39
RFQ
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM 1275-202BL Rafturi pentru coșuri solide 36 x 12 45 Coșuri Albastru | AA2EEY 10E970 1275-202BLPulbereAlbastru11.625 "4000 lb.Oţel1012 "75 "€786.94
RFQ
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM 1275-207BL Raft pentru coș Solid 36 x 12 36 Coșuri Albastru | AA2EEZ 10E971 1275-207BLPulbereAlbastru11.625 "4000 lb.Oţel1012 "75 "€679.55
RFQ
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM 1275-209BL Rafturi pentru coșuri solide 36 x 12 27 Coșuri Albastru | AA2EFA 10E972 1275-209BLPulbereAlbastru11.625 "4000 lb.Oţel1012 "75 "€905.10
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS 1239-201BL Rafturi pentru coșuri solide, dimensiune 36 x 12 inci, 32 coșuri albastre | AA2EFB 10E973 1239-201BLPulbereAlbastru11.625 "2000 lb.Oţel512 "39 "€488.83
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM 1239-202BL Rafturi pentru coșuri Solid 36 x 12 20 Coșuri Albastru | AA2EFC 10E974 1239-202BLPulbereAlbastru11.625 "2000 lb.Oţel512 "39 "€542.25
SISTEME DE DEPOZITARE QUANTUM 1239-207BL Raft pentru coș Solid 36 x 12 16 Coșuri Albastru | AA2EFD 10E975 1239-207BLPulbereAlbastru11.625 "2000 lb.Oţel512 "39 "€487.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS WR9-202BL Sârmă pentru rafturi pentru coșuri 36 x 12 40 coșuri Albastru
€977.46 /unitate