QUAZITE PG1730HA0012 Capac carcase Comm 30.5 x 17.5 Tier 15 | AD6VJG 4AXA2

QUAZITE PG1730HA0012 Capac carcasă Comm 30.5 x 17.5 Tier 15

În stoc
Element: AD6VJG Model: PG1730HA0012Crucea Ref: 4AXA2

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,009.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapacul carcasei subterane
CuloriGri
Acoperiți tipul șurubului2 șuruburi cu cap hexagonal din oțel inoxidabil 3 / 8-16 x 2 3/4 UNC
Sigla capaculuiComunicații
Dimensiunea slotului de tragere a capacului (inch)1 / 2 x 4
Adâncime2"
Dimensiune30-1 / 2 "L x 17-1 / 2" W x 2 "D
Lungime30.5 "
Rating de încărcare15,000 Lb.
MaterialBeton polimeric monolitic
Dimensiunea slotului1 / 2 "x 4"
TipPG
Lăţime17.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 47.25
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)86.36
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS6810990080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: numai pentru zonele cu trafic nedeliberat

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeLungimeRating de încărcareTipLăţimePreț
QUAZITE PC0608HA0009 Capac carcasă necompletat 9 3/8 x 7 3/8 Tier 15 | AD6VHG 4AWU7 PC0608HA00093 / 4 "9.375 "15,000 Lb.PC7.38 "€171.31
QUAZITE PC0608HA0017 Capac carcasă electric 9 3/8 x 7 3/8 Tier 15 | AD6VHH 4AWU9 PC0608HA00173 / 4 "9.375 "15,000 Lb.PC7.38 "€171.31
QUAZITE PG1118CA0009 Blank capac carcasă, 18-1/8" x 11-1/4", Tier 8 | AD6VHJ 4AWX1 PG1118CA00091-3/4 "18.125 "8000 lb.PG11.25 "€433.83
QUAZITE PG1118CA0017 Capac carcasă electric 18 1/8 x 11 1/4 Tier 8 | AD6VHK 4AWX3 PG1118CA00171-3/4 "18.125 "8000 lb.PG11.25 "€433.83
QUAZITE PG1118HA0009 Învelișul carcasei Gol 18 1/8 x 11 1/4 Nivelul 15 | AD6VHL 4AWX4 PG1118HA00091-3/4 "18.125 "15,000 Lb.PG11.25 "€433.08
QUAZITE PG1118HA0017 Capac carcasă electric 18 1/8 x 11 1/4 Tier 15 | AD6VHM 4AWX6 PG1118HA00171-3/4 "18.125 "15,000 Lb.PG11.25 "€433.08
QUAZITE PG1118HH0017 Capac carcasă electric 18 1/8 x 11 1/4 Tier 22 | AD6VHN 4AWX9 PG1118HH00171-3/4 "18.125 "22,500 Lb.PG11.25 "€757.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QUAZITE PG1730HA0012 Capac carcasă Comm 30.5 x 17.5 Tier 15
€1,009.30 /unitate