QUEUEWAY QWAYPOST-33-R5 Stalp de barieră cu centură metalică lungime 7-1/2 picioare | AH3FQP 31MJ01

QUEUEWAY QWAYPOST-33-R5 Stalp de barieră cu centură metalică lungime 7-1/2 picioare

În stoc
Element: AH3FQP Model: QWAYPOST-33-R5Crucea Ref: 31MJ01

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€109.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPost de barieră cu centură
Dia de bază.12.25 "
Finisaj de bazăNegru
Material de bazaOţel
Tip de bazăStandard
Culoarea centuriiRoșu
Lungime curea7.5ft
Lățimea curelei2"
Număr de centuri1
Post Dia.2.5 "
Post FinishNegru
Înălțimea postului39 "
Postați materialulOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.4075
Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)97.79
Lățimea navei (cm)38.1
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Interior / exterior: interior

Variante de produs

ProdusModelFinisaj de bazăMaterial de bazaCuloarea centuriiPost FinishPreț
QUEUEWAY QWAYPOST-33-B9 Stalp de barieră cu centură metalică lungime 7-1/2 picioare | AH3FQM 31MH97 QWAYPOST-33-B9NegruOţelNegruNegru€103.67
QUEUEWAY QWAYPOST-33-D4 Stalp de barieră cu centură metalică lungime 7-1/2 picioare | AH3FQN 31MH98 QWAYPOST-33-D4NegruOţelDungi diagonale negre și galbeneNegru€104.12
QUEUEWAY QWAYPOST-1P-B9 Stalp de bariera cu centura metalica 7-1/2 picioare lungime | AH3FQQ 31MJ02 QWAYPOST-1P-B9Chrome lustruitOţelNegruChrome lustruit€123.63
QUEUEWAY QWAYPOST-1P-R5 Stalp de barieră cu centură metalică lungime 7-1/2 picioare | AH3FQR 31MJ05 QWAYPOST-1P-R5Chrome lustruitOţelRoșuChrome lustruit€129.59
QUEUEWAY QWAYPOST-3S-B9 Stalp de bariera cu centura metalica 7-1/2 picioare lungime | AH3FQT 31MJ06 QWAYPOST-3S-B9Oțel inoxidabil satinatOţel inoxidabilNegruOțel inoxidabil satinat€129.95
QUEUEWAY QWAYPOST-3S-R5 Stalp de barieră cu centură metalică lungime 7-1/2 picioare | AH3FQU 31MJ09 QWAYPOST-3S-R5Oțel inoxidabil satinatOţel inoxidabilRoșuOțel inoxidabil satinat€129.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QUEUEWAY QWAYPOST-33-R5 Stalp de barieră cu centură metalică lungime 7-1/2 picioare
€109.66 /unitate