Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

QUICK CABLE 5518-360-001N Conector | AB9URD 2FDV8

QUICK CABLE 5518-360-001N Conector

În stoc
Element: AB9URD Model: 5518-360-001NCrucea Ref: 2FDV8
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
€13.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal baterie
CuloriConduce
ConexiuneBolt
Material conexiuneConduce
Tip conexiuneBolt
Tipul ConnectorNegativ
MaterialConduce
Dimensiunea știftului5 / 16 "
SubcategorieClemă baterie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8536908085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriMaterial conexiuneTipul ConnectorEcartamentMaterialDimensiunea știftuluiPreț
QUICK CABLE 5516-360-001P Conector | AB9URB 2FDV6 5516-360-001PConduceConduceNegativ-Conduce3 / 8 "€11.35
CABLUL RAPID 850112-360-001N Deconectare rapidă | AB9URY 2FDX8 850112-360-001NAlamăCupru / AlamăNegativTOATECupru / Alamă-€21.86
CABLUL RAPID 5568-360-002 Stalp superior - Pachet De 2 | AB9UTE 2FDY5 5568-360-002zincConducePostare de top2 la 1 / 0Conduce-€36.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QUICK CABLE 5518-360-001N Conector
€13.26 /unitate