Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

QUICK CABLE 5516-360-001P Conector | AB9URB 2FDV6

QUICK CABLE 5516-360-001P Conector

În stoc
Element: AB9URB Model: 5516-360-001PCrucea Ref: 2FDV6
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
€11.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTerminal baterie
CuloriConduce
ConexiuneBolt
Material conexiuneConduce
Tip conexiuneBolt
Tipul ConnectorNegativ
MaterialConduce
Dimensiunea știftului3 / 8 "
SubcategorieClemă baterie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.153
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8536908085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriMaterial conexiuneTipul ConnectorEcartamentMaterialDimensiunea știftuluiPreț
QUICK CABLE 5518-360-001N Conector | AB9URD 2FDV8 5518-360-001NConduceConduceNegativ-Conduce5 / 16 "€13.26
CABLUL RAPID 850112-360-001N Deconectare rapidă | AB9URY 2FDX8 850112-360-001NAlamăCupru / AlamăNegativTOATECupru / Alamă-€21.86
CABLUL RAPID 5568-360-002 Stalp superior - Pachet De 2 | AB9UTE 2FDY5 5568-360-002zincConducePostare de top2 la 1 / 0Conduce-€36.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QUICK CABLE 5516-360-001P Conector
€11.35 /unitate