Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WILKERSON SM2-04-EYV0 Filtru coalescent 1/2 inch Npt 46 Cfm | AC2HCR 2KEH2

WILKERSON SM2-04-EYV0 Filtru coalescent 1/2 inch Npt 46 Cfm

În stoc
Element: AC2HCR Model: SM2-04-EYV0Ref. cruce: 2KEH2
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
€1,238.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru pneumatic de ulei
Material bolOţel inoxidabil
Dimensiunea bolului1.7 uncie
Tip de scurgereManual
Evaluare filtru0.3 microni
Max. curgereCfm 46
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.180 grade F
Inălțime totală5.56 "
Lățimea totală2.38 "
Dimensiunea conductei1/2 "NPT
MărimeaStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.918
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8421210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea boluluiMax. curgereInălțime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiMărimeaPreț
WILKERSON SM1-02-EYV0 Filtru coalescent 1/4 inch Npt 16 Cfm | AC2HCQ 2KEH1 SM1-02-EYV01 uncieCfm 164"1.57 "1/4 "NPTMiniatură€656.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILKERSON SM2-04-EYV0 Filtru coalescent 1/2 inch Npt 46 Cfm
€1,238.06 /unitate