MAIN FILTER INC. Filtre hidraulice de retur, plasă de sârmă, 149 microni, etanșare Buna


Filtru
Filtrare media: Plasa de sarma , Evaluare filtru: 149 , Curgere: În afară , Directie de curgere: În afară , Tip de fluid: HH / HL / HM / HV , Material garnituri: Buna , Microni: 149 , Min. Temperatura de funcționare: -13 grade F , Tip de etanșare: Buna
StilModelOD de susID de josOD inferiorColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDPreț (ex. TVA)
A
MF0008163
2.52 "1.496 "2.52 "-145 PSI238 mp Inch9.521.496 "€88.77
RFQ
A
MF0093498
2.52 "1.496 "2.52 "-145 PSI238 mp Inch9.521.496 "€88.77
RFQ
A
MF0066907
2.52 "1.496 "2.52 "-145 PSI238 mp Inch9.521.496 "€88.77
RFQ
A
MF0609797
2.52 "1.496 "2.52 "145145 PSI238 mp Inch9.52 "1.496 "€88.77
RFQ
A
MF0198817
2.52 "1.496 "2.52 "-145 PSI238 mp Inch9.521.496 "€88.77
RFQ
B
MF0834410
4.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI482 mp Inch9.76 "3.11 "€106.17
RFQ
B
MF0007792
4.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI482 mp Inch9.76 "3.11 "€106.17
RFQ
B
MF0263540
4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI482 mp Inch9.763.11 "€106.17
RFQ
B
MF0223536
4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI482 mp Inch9.763.11 "€106.17
RFQ
B
MF0609820
4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI482 mp Inch9.763.11 "€106.17
RFQ
B
MF0092951
4.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI482 mp Inch9.763.11 "€106.17
RFQ
C
MF0024293
5.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 mp Inch12.12 "3.996 "€226.61
RFQ
C
MF0092961
5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 mp Inch12.12 "3.996 "€226.61
RFQ
C
MF0490048
5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 mp Inch12.12 "3.996 "€226.61
RFQ
C
MF0223109
5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 mp Inch12.12 "3.996 "€226.61
RFQ
C
MF0122491
5.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 mp Inch12.12 "3.996 "€226.61
RFQ
C
MF0359996
5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 mp Inch12.12 "3.996 "€226.61
RFQ
C
MF0007618
5.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 mp Inch12.12 "3.996 "€226.61
RFQ
C
MF0122468
5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 mp Inch12.12 "3.996 "€226.61
RFQ
C
MF0066842
5.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 mp Inch12.12 "3.996 "€226.61
RFQ
C
MF0834428
5.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 mp Inch12.12 "3.996 "€226.61
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?