MAIN FILTER INC. MF0007618 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 149 microni, etanșare Buna, înălțime de 12.12 inci | CF6RKJ

MAIN FILTER INC. MF0007618 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 149 microni, etanșare Buna, înălțime de 12.12 inci

Articol: CF6RKJ Model: MF0007618
€226.61 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru hidraulic
ID de jos3.996 "
OD inferior5.61 "
Presiune de fisurare51 PSI
Filtru de mass-mediaPlasa de sarma
Evaluare filtru149
Dimensiunea filtrului1251 mp Inch
DebitÎn afară
Tip fluidHH / HL / HM / HV
Materialul garnituriiBuna
Înălţime12.12 "
Max. Temperatura de funcționare.248 de grade F
Microni149
Min. Temperatura de funcționare.-13 grade F
Tipul de etanșareBuna
Top ID3.996 "
OD de sus5.61 "

Detalii produs:

    • Înlocuire FILTER MART

Variante de produs

ProdusModelOD de susID de josOD inferiorColaps PresiuneaPresiune de fisurareDimensiunea filtruluiÎnălţimeTop IDPreț
MAIN FILTER INC. MF0007792 Filtru hidraulic schimbător, plasă de sârmă, 149 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.76 inchi | CF6ARN MF00077924.252 "3.11 "4.252 "145145 PSI482 mp Inch9.76 "3.11 "€87.74
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0008163 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 149 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.52 inci | CF6RNU MF00081632.52 "1.496 "2.52 "-145 PSI238 mp Inch9.521.496 "€73.37
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0024293 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 149 microni, etanșare Buna, înălțime de 12.12 inchi | CF6TBR MF00242935.61 "3.996 "5.61 "-51 PSI1251 mp Inch12.12 "3.996 "€187.28
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066842 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 149 microni, etanșare Buna, înălțime de 12.12 inchi | CF7CWZ MF00668425.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 mp Inch12.12 "3.996 "€187.28
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0066907 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 149 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.52 inchi | CF7CXM MF00669072.52 "1.496 "2.52 "-145 PSI238 mp Inch9.521.496 "€73.37
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0092951 Filtru hidraulic de schimb, plasă de sârmă, 149 microni, etanșare Buna, înălțime de 9.76 inci | CF7DXY 909299 MF00929514.252 "3.11 "4.252 "-145 PSI482 mp Inch9.763.11 "€87.74
RFQ
MAIN FILTER INC. MF0092961 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 149 microni, etanșare Buna, înălțime de 12.12 inchi | CF7DYB 909309 MF00929615.61 "3.996 "5.61 "5151 PSI1251 mp Inch12.12 "3.996 "€187.28
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0007618 Filtru hidraulic, plasă de sârmă, 149 microni, etanșare Buna, înălțime de 12.12 inci
€226.61 /unitate