Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WILKERSON SM1-02-EYV0 Filtru coalescent 1/4 inch Npt 16 Cfm | AC2HCQ 2KEH1

WILKERSON SM1-02-EYV0 Filtru coalescent 1/4 inch Npt 16 Cfm

În stoc
Element: AC2HCQ Model: SM1-02-EYV0Ref. cruce: 2KEH1
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
€656.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru pneumatic de ulei
Material bolOţel inoxidabil
Dimensiunea bolului1 uncie
Tip de scurgereManual
Evaluare filtru0.3 microni
Max. curgereCfm 16
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.180 grade F
Inălțime totală4"
Lățimea totală1.57 "
Dimensiunea conductei1/4 "NPT
MărimeaMiniatură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.405
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)17.53
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8421210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea boluluiMax. curgereInălțime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiMărimeaPreț
WILKERSON SM2-04-EYV0 Filtru coalescent 1/2 inch Npt 46 Cfm | AC2HCR 2KEH2 SM2-04-EYV01.7 uncieCfm 465.56 "2.38 "1/2 "NPTStandard€1,238.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILKERSON SM1-02-EYV0 Filtru coalescent 1/4 inch Npt 16 Cfm
€656.12 /unitate