Cuptor analogic QUINCY LAB 10GC 0.7 picioare cubi | AF3QZL 8CCJ1

QUINCY LAB Cuptor analogic 10GC 0.7 picioare cubi

În stoc
Articol: AF3QZL Model: 10GCCrucea Ref: 8CCJ1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,097.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuptor analogic
Tipul convecțieiGravitate
Dimensiuni utile în interior10 "x 12" x 10 "
MaterialOțel, termoplastic (mâner)
Numărul de uși1
Numărul de rafturi2
Dimensiuni de gabarit17 "x 14" x 12 "
consum de energie600W
Alimentare5.22A
Temp. Precizie+/- 6 grade F
Temp. GamăAmb. +25 grade F până la 232 grade C
TermostatBi-Metal
Volum0.7 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.035
Înălțimea navei (cm)59.44
Lungimea navei (cm)54.61
Lățimea navei (cm)49.53
Codul HS8514100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiuni de gabaritconsum de energieAlimentareVolumPreț
Cuptor analogic QUINCY LAB 40GC 3 picioare cubi | AF3UCM 8CYM0 40GC30 "x 20" x 16 "1600W12.5A3.0 cu. ft.€1,876.77
Cuptor analogic QUINCY LAB 10AF 800w | AF3YMV 8FHL1 10AF20.5 "x 14" x 12 "800W6.6A0.6 cu. ft.€1,497.82
Cuptor cu aer forțat QUINCY LAB 30AF 1600w | AF4BGF 8NL51 30AF28.5 "x 20" x 14 "1600W12.5A1.8 cu. ft.€1,913.88
QUINCY LAB 30GC CUPTOR Cuptor analogic 2.0 picioare cubi | AF4NWQ 9DWT6 Cuptor 30GC25 "x 20" x 14 "1200W10.43A2.0 cu. ft.€1,517.98
Cuptor analogic QUINCY LAB 40AF 1600w | AF4PHM 9E590 40AF33.5 "x 20" x 16 "1600W12.5A2.9 cu. ft.€2,321.41
Cuptor analogic QUINCY LAB 20GC 1.3 picioare cubi | AF4TVR 9K002 20GC21 "x 15" x 15 "800W6.3A1.3 cu. ft.€1,261.00
Cuptor analogic QUINCY LAB 20AF 1000w | AF4UGL 9KC57 20AF24.5 "x 15" x 15 "1000W8.8A1.1 cu. ft.€1,722.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QUINCY LAB Cuptor analogic 10GC 0.7 picioare cubi
€1,097.11 /unitate