Cuptor analogic QUINCY LAB 10AF 800w | AF3YMV 8FHL1

QUINCY LAB Cuptor analogic 10AF 800w

În stoc
Articol: AF3YMV Model: 10AFCrucea Ref: 8FHL1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,497.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuptor analogic
Tipul convecțieiAer forțat
Dimensiuni utile în interior8.25 "x 12" x 10 "
MaterialOțel, termoplastic (mâner)
Numărul de uși1
Numărul de rafturi2
Dimensiuni de gabarit20.5 "x 14" x 12 "
consum de energie800W
Alimentare6.6A
Temp. Precizie+/- 6 grade F
Temp. GamăAmb. +25 grade F până la 232 grade C
TermostatBi-Metal
Volum0.6 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.5004
Înălțimea navei (cm)59.69
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8514100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiuni de gabaritconsum de energieAlimentareVolumPreț
Cuptor analogic QUINCY LAB 10GC 0.7 picioare cubi | AF3QZL 8CCJ1 10GC17 "x 14" x 12 "600W5.22A0.7 cu. ft.€1,097.11
Cuptor analogic QUINCY LAB 40GC 3 picioare cubi | AF3UCM 8CYM0 40GC30 "x 20" x 16 "1600W12.5A3.0 cu. ft.€1,876.77
Cuptor cu aer forțat QUINCY LAB 30AF 1600w | AF4BGF 8NL51 30AF28.5 "x 20" x 14 "1600W12.5A1.8 cu. ft.€1,913.88
QUINCY LAB 30GC CUPTOR Cuptor analogic 2.0 picioare cubi | AF4NWQ 9DWT6 Cuptor 30GC25 "x 20" x 14 "1200W10.43A2.0 cu. ft.€1,517.98
Cuptor analogic QUINCY LAB 40AF 1600w | AF4PHM 9E590 40AF33.5 "x 20" x 16 "1600W12.5A2.9 cu. ft.€2,321.41
Cuptor analogic QUINCY LAB 20GC 1.3 picioare cubi | AF4TVR 9K002 20GC21 "x 15" x 15 "800W6.3A1.3 cu. ft.€1,261.00
Cuptor analogic QUINCY LAB 20AF 1000w | AF4UGL 9KC57 20AF24.5 "x 15" x 15 "1000W8.8A1.1 cu. ft.€1,722.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

QUINCY LAB Cuptor analogic 10AF 800w
€1,497.82 /unitate