Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RACO 128 Inel de extensie Octogon | AF2QFQ 6XC81

RACO 128 Inel de extensie Octogon

În stoc
Element: AF2QFQ Model: 128Crucea Ref: 6XC81
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
€12.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de extensie
Tip cutieMargini rotunjite
Capacitate15.5 Cu.In.
CuloriSilver
Adâncime1-1/2 "
MaterialOțel galvanizat
Adâncime nominală1.5 "
Lungimea nominală4"
Lățimea nominală4"
Număr de eliminări înapoi de 1/2 "0
Număr de eliminări laterale de 1/2 "4
Numărul bandelor2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1696
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8538908080
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RACO 128 Inel de extensie Octogon
€12.28 /unitate