RACO 161 Cutie Electrica Octogon Cu Suport | AB3FGR 1RVU2

RACO 161 Cutie Electrică Octogon Cu Suport

În stoc
Articol: AB3FGR Model: 161Crucea Ref: 1RVU2

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu electric
Tip cutieOctagon Cu Suport
Tipul suportuluiTS
Capacitate15.5 Cu.In.
CuloriSilver
Adâncime1-1/2 "
Lungime4"
MaterialOţel
Adâncime nominală1.5 "
Lungimea nominală4"
Lățimea nominală4"
Număr de eliminări înapoi de 1/2 "5
Număr de eliminări laterale de 1/2 "3
Numărul bandelor2
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2826
Înălțimea navei (cm)22.35
Lungimea navei (cm)56.64
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS8536908030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialTip cutieCapacitateAdâncime nominalăLățimea nominalăNumăr de eliminări înapoi de 1/2 "Numărul bandelorLăţimePreț
RACO 110 Cutie Electrica Octogon | AB3FGP 1RVT9 110OţelOctogon11.8 Cu.In.1.5 "3"113"€10.12
RACO 130 Inel de extensie octogonal cutie electrică | AB3FGQ 1RVU1 130OţelInel de extensie octagon15.5 Cu.In.1.5 "4"-24"€9.40
RACO 175 Cutie Electrica Octogon | AB3FGT 1RVU3 175OţelOctogon21.5 Cu.In.2.125 "4"124"€14.34
RACO 203 Inel de prelungire a casetei electrice | AB3FGU 1RVU4 203OţelInel de extensie pătrat22.5 Cu.In.1.5 "4"-24"€9.76
RACO 235 Cutie electrică pătrată cu suport Ts | AB3FGV 1RVU5 235OţelPătrat Cu Suport30.3 Cu.In.2.125 "4"524"€16.96
RACO 228 Cutie Electrica Tip Suport Cutie -loc | AB3FGY 1RVU9 228OţelCutie Pătrată Cu Suport21.0 Cu.In.1.5 "4"124"€18.94
RACO 238 Cutie Electrica Cutie Patrata -loc | AB3FGZ 1RVX1 238OţelPătrat30.3 Cu.In.2.125 "4"524"€26.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RACO 161 Cutie Electrică Octogon Cu Suport
€9.66 /unitate