Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RACO 228 Cutie Electrica Tip Suport Cutie -loc | AB3FGY 1RVU9

RACO 228 Cutie Electrica Tip Suport Cutie -loc

În stoc
Element: AB3FGY Model: 228Crucea Ref: 1RVU9

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€18.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu electric
Tip cutieCutie Pătrată Cu Suport
Tipul suportuluiBOX-LOC Flush
Capacitate21.0 Cu.In.
Tip de clemăNM-B
CuloriSilver
Adâncime1-1/2 "
Lungime4"
MaterialOţel
Adâncime nominală1.5 "
Lungimea nominală4"
Lățimea nominală4"
Număr de eliminări înapoi de 1/2 "1
Număr de eliminări laterale de 1/2 "3
Număr de eliminări laterale de 3/4 "1
Numărul bandelor2
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3915
Înălțimea navei (cm)19.3
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterialTip cutieCapacitateAdâncime nominalăLățimea nominalăNumăr de eliminări înapoi de 1/2 "Numărul bandelorLăţimePreț
RACO 110 Cutie Electrica Octogon | AB3FGP 1RVT9 110OţelOctogon11.8 Cu.In.1.5 "3"113"€10.12
RACO 130 Inel de extensie octogonal cutie electrică | AB3FGQ 1RVU1 130OţelInel de extensie octagon15.5 Cu.In.1.5 "4"-24"€9.40
RACO 161 Cutie Electrica Octogon Cu Suport | AB3FGR 1RVU2 161OţelOctagon Cu Suport15.5 Cu.In.1.5 "4"524"€9.66
RACO 175 Cutie Electrica Octogon | AB3FGT 1RVU3 175OţelOctogon21.5 Cu.In.2.125 "4"124"€14.34
RACO 203 Inel de prelungire a casetei electrice | AB3FGU 1RVU4 203OţelInel de extensie pătrat22.5 Cu.In.1.5 "4"-24"€9.76
RACO 235 Cutie electrică pătrată cu suport Ts | AB3FGV 1RVU5 235OţelPătrat Cu Suport30.3 Cu.In.2.125 "4"524"€16.96
RACO 238 Cutie Electrica Cutie Patrata -loc | AB3FGZ 1RVX1 238OţelPătrat30.3 Cu.In.2.125 "4"524"€26.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RACO 228 Cutie Electrica Tip Suport Cutie -loc
€18.94 /unitate