Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 24C482 Oțel inoxidabil 316 pentru puțuri termice industriale | AB7VAR

APPROVED VENDOR 24C482 Oțel inoxidabil 316

În stoc
Element: AB7VAR Model: 24C482

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€130.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPutere termică industrială, întârziată
Bore Dia.0.44 "
Construcţie316 oțel inoxidabil
Lungimea inserției2-1/2 "
Dimensiunea filetului intern1-1 / 4-18 Drept
Material316 oțel inoxidabil
Extinderea gâtului2.5 "
Conexiune proces3/4 "NPT
Diametrul tijei.0.62 "
Lungimea soclului6.5 "
Lungimea tijei6"
Alocație pentru chei0.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)18.29
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS9025900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieMaterialConexiune procesLungimea tijeiPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 24C483 Oțel inoxidabil 316 cu zăvoare pentru puțuri termice industriale | AB7VAT 24C483316 oțel inoxidabil316 oțel inoxidabil3/4 "NPT8"€117.78
Furnizor APROBAT 24C484 Oțel inoxidabil 316 pentru puțuri termice industriale | AB7VAU 24C484316 oțel inoxidabil316 oțel inoxidabil1 "NPT12 "€212.13
VÂNZĂTOR APROBAT 24C485 Oțel inoxidabil 316 pentru puțuri termice industriale | AB7VAV 24C485316 oțel inoxidabil316 oțel inoxidabil1 "NPT18 "€264.87
VÂNZĂTOR APROBAT 24C486 Alamă industrială pentru cuțit termopan | AB7VAW 24C486AlamăAlamă3/4 "NPT4"€31.91
VÂNZĂTOR APROBAT 24C487 Alamă industrială pentru cuțit termopan | AB7VAX 24C487AlamăAlamă3/4 "NPT6"€58.20
VÂNZĂTOR APROBAT 24C489 Alamă industrială pentru cuțit termopan | AB7VAZ 24C489AlamăAlamă1 "NPT12 "€12.80
Furnizor APROBAT 24C520 Termoizoare industrială din oțel inoxidabil 304 | AB7VCF 24C520304 oțel inoxidabil304 oțel inoxidabil3/4 "NPT4"-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 24C482 Oțel inoxidabil 316
€130.87 /unitate