Furnizor APROBAT 24C520 Termoizoare industrială din oțel inoxidabil 304 | AB7VCF

APPROVED VENDOR 24C520 Oțel inoxidabil 304

Articol: AB7VCF Model: 24C520

Descarcă-l Mai 7, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPutere termică industrială, întârziată
Bore Dia.0.44 "
Construcţie304 oțel inoxidabil
Lungimea inserției1.5 "
Dimensiunea filetului intern1-1 / 4-18 Drept
Material304 oțel inoxidabil
Extinderea gâtului1"
Conexiune proces3/4 "NPT
Diametrul tijei.0.62 "
Lungimea soclului4"
Lungimea tijei4"
Alocație pentru chei0.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS9025900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieMaterialConexiune procesLungimea tijeiPreț
VÂNTORUL APROBAT 24C482 Oțel inoxidabil 316 pentru puțuri termice industriale | AB7VAR 24C482316 oțel inoxidabil316 oțel inoxidabil3/4 "NPT6"€130.87
VÂNZĂTOR APROBAT 24C483 Oțel inoxidabil 316 cu zăvoare pentru puțuri termice industriale | AB7VAT 24C483316 oțel inoxidabil316 oțel inoxidabil3/4 "NPT8"€117.78
Furnizor APROBAT 24C484 Oțel inoxidabil 316 pentru puțuri termice industriale | AB7VAU 24C484316 oțel inoxidabil316 oțel inoxidabil1 "NPT12 "€212.13
VÂNZĂTOR APROBAT 24C485 Oțel inoxidabil 316 pentru puțuri termice industriale | AB7VAV 24C485316 oțel inoxidabil316 oțel inoxidabil1 "NPT18 "€264.87
VÂNZĂTOR APROBAT 24C486 Alamă industrială pentru cuțit termopan | AB7VAW 24C486AlamăAlamă3/4 "NPT4"€31.91
VÂNZĂTOR APROBAT 24C487 Alamă industrială pentru cuțit termopan | AB7VAX 24C487AlamăAlamă3/4 "NPT6"€58.20
VÂNZĂTOR APROBAT 24C489 Alamă industrială pentru cuțit termopan | AB7VAZ 24C489AlamăAlamă1 "NPT12 "€12.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 24C520 Oțel inoxidabil 304