Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RACO 164 Box Octogon 4 x 4 In | AF2QFP 6XC80

RACO 164 cutie Octogon 4 x 4 in

În stoc
Element: AF2QFP Model: 164Crucea Ref: 6XC80

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€11.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolElectrical
Tip cutieOctagon Cu Suport
Tipul suportuluiTS
Capacitate15.5 Cu.In.
Tip de clemă(4) NM-B
CuloriSilver
Adâncime1-1/2 "
MaterialOțel galvanizat
Adâncime nominală1.5 "
Lungimea nominală4"
Lățimea nominală4"
Număr de eliminări înapoi de 1/2 "1
Număr de eliminări laterale de 1/2 "2
Numărul bandelor2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3056
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8536908030
Tara natalaMX

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RACO 164 cutie Octogon 4 x 4 in
€11.22 /unitate