Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RACO 201 Inel de extensie Patrat | AF2QFG 6XC71

RACO 201 Pătrat Inel de Prelungire

În stoc
Articol: AF2QFG Model: 201Crucea Ref: 6XC71
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
€9.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de extensie pătrat
Tip cutieDesenat (muchii rotunjite)
Capacitate22.5 Cu.In.
CuloriSilver
Adâncime1-1/2 "
Lungime4"
MaterialZinc galvanizat
Adâncime nominală1.5 "
Lungimea nominală4"
Lățimea nominală4"
Număr de eliminări înapoi de 1/2 "0
Număr de eliminări laterale de 1/2 "12
Numărul bandelor2
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2007
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8538908080
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RACO 201 Pătrat Inel de Prelungire
€9.76 /unitate