Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RACO 241 Cutie pătrată 30.3 Cu inch Suport Ts | AB9HLL 2DDD8

RACO 241 Cutie pătrată 30.3 Cu Inch Suport Ts

În stoc
Articol: AB9HLL Model: 241Crucea Ref: 2DDD8
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
€25.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu electric
Tip cutiePătrat cu muchii de colț sudate
Tipul suportuluiTS
Capacitate30.3 Cu.In.
Tip de clemăBlindat
CuloriSilver
Adâncime2-1/8 "
Lungime4"
MaterialOțel galvanizat
Adâncime nominală2.125 "
Lungimea nominală4"
Lățimea nominală4"
Număr de eliminări înapoi de 1/2 "1
Număr de eliminări laterale de 1/2 "3
Număr de eliminări laterale de 3/4 "1
Numărul bandelor2
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.486
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Folosit cu corpuri de iluminat, întrerupătoare și prize
    • Construcția din oțel sudat și eliminările TKO permit flexibilitatea de proiectare și instalare
    • Suport TS cu cleme de măsurare și pinteni încastrate
    • Echipat cu cleme BX pentru cablu blindat din oțel și alaun, cablu MCI, cablu MCI-A și conductă flexibilă
    • Evaluare UL pentru utilizare în pereți cu incendiile de 2 ore

Variante de produs

ProdusModelMaterialTip cutieCapacitateAdâncime nominalăLățimea nominalăNumăr de eliminări înapoi de 1/2 "Numărul bandelorLăţimePreț
RACO 110 Cutie Electrica Octogon | AB3FGP 1RVT9 110OţelOctogon11.8 Cu.In.1.5 "3"113"€10.12
RACO 130 Inel de extensie octogonal cutie electrică | AB3FGQ 1RVU1 130OţelInel de extensie octagon15.5 Cu.In.1.5 "4"-24"€9.40
RACO 161 Cutie Electrica Octogon Cu Suport | AB3FGR 1RVU2 161OţelOctagon Cu Suport15.5 Cu.In.1.5 "4"524"€9.66
RACO 175 Cutie Electrica Octogon | AB3FGT 1RVU3 175OţelOctogon21.5 Cu.In.2.125 "4"124"€14.34
RACO 203 Inel de prelungire a casetei electrice | AB3FGU 1RVU4 203OţelInel de extensie pătrat22.5 Cu.In.1.5 "4"-24"€9.76
RACO 235 Cutie electrică pătrată cu suport Ts | AB3FGV 1RVU5 235OţelPătrat Cu Suport30.3 Cu.In.2.125 "4"524"€16.96
RACO 228 Cutie Electrica Tip Suport Cutie -loc | AB3FGY 1RVU9 228OţelCutie Pătrată Cu Suport21.0 Cu.In.1.5 "4"124"€18.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RACO 241 Cutie pătrată 30.3 Cu Inch Suport Ts
€25.91 /unitate