Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RACO 2622 Cuplaj pentru conducte cu șurub, zinc, comerț 1/2 inch, lungime 1 1/2 inch | CH6JFK 52AU44

RACO 2622 Cuplaj pentru conducte cu șurub, zinc, comerț 1/2 inch, lungime 1 1/2 inch

În stoc
Articol: CH6JFK Model: 2622Crucea Ref: 52AU44
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
€1.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare
CuloriGri
Tip conexiuneSet de șuruburi
finalizareaSimplu
Tipul de montajCuplare
În interiorul Dia.0.71 "
Materialzinc
OrientareDrept
În afara Dia.0.92 "
Inălțime totală1 1 / 32 "
Lungime totală1 1 / 2 "
Lățimea totală29 / 32 "
Dimensiunea comerțului1/2 ", 1/2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.032
Tara natalaIndia

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăTip conexiunefinalizareaDimensiunea comerțuluiÎn interiorul Dia.MaterialÎn afara Dia.Inălțime totalăPreț
RACO 1433 Cuplaj combinat pentru conducte, oțel, comerț 3/4 inch, lungime 2 21/32 inch | CH6HVB 52AV79 14331 1 / 16 "Set de șuruburi-3/4 ", 3/4"0.92 "Oţel1.06 "1 1 / 16 "€13.01
RACO 1852 Cuplaj combinat pentru conducte, zinc, 1/2 inch comercial, 1 19/32 inch lungime | CH6HZD 52AV08 18527 / 8 "Șurub de fixare, strângeregalvanizat1/2 ", 1/2"0.93 "-1.1 "1 3 / 32 "€12.45
RACO 2623 Cuplaj pentru conducte cu șurub, lungime totală de 1 7/8 inch, zinc | CH6JFL 52AU52 26231 1 / 8 "Set de șuruburiSimplu3/4 ", 3/4"0.93 "-1.14 "1 7 / 32 "€1.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RACO 2622 Cuplaj pentru conducte cu șurub, zinc, comerț 1/2 inch, lungime 1 1/2 inch
€1.36 /unitate