Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RACO 2623 Cuplaj pentru conducte cu șurub, lungime totală de 1 7/8 inch, zinc | CH6JFL 52AU52

RACO 2623 Cuplaj pentru conducte cu șurub, lungime totală de 1 7/8 inch, zinc

În stoc
Element: CH6JFL Model: 2623Crucea Ref: 52AU52
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
€1.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare
CuloriGri
Tip conexiuneSet de șuruburi
finalizareaSimplu
Tipul de montajCuplare
În interiorul Dia.0.93 "
OrientareDrept
În afara Dia.1.14 "
Inălțime totală1 7 / 32 "
Lungime totală1 7 / 8 "
Lățimea totală1 1 / 8 "
Dimensiunea comerțului3/4 ", 3/4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0491
Tara natalaIndia

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăTip conexiunefinalizareaDimensiunea comerțuluiÎn interiorul Dia.MaterialÎn afara Dia.Inălțime totalăPreț
RACO 1433 Cuplaj combinat pentru conducte, oțel, comerț 3/4 inch, lungime 2 21/32 inch | CH6HVB 52AV79 14331 1 / 16 "Set de șuruburi-3/4 ", 3/4"0.92 "Oţel1.06 "1 1 / 16 "€13.01
RACO 1852 Cuplaj combinat pentru conducte, zinc, 1/2 inch comercial, 1 19/32 inch lungime | CH6HZD 52AV08 18527 / 8 "Șurub de fixare, strângeregalvanizat1/2 ", 1/2"0.93 "-1.1 "1 3 / 32 "€12.45
RACO 2622 Cuplaj pentru conducte cu șurub, zinc, comerț 1/2 inch, lungime 1 1/2 inch | CH6JFK 52AU44 262229 / 32 "Set de șuruburiSimplu1/2 ", 1/2"0.71 "zinc0.92 "1 1 / 32 "€1.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RACO 2623 Cuplaj pentru conducte cu șurub, lungime totală de 1 7/8 inch, zinc
€1.98 /unitate