Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RACO 3518-3 Conector de împământare 2 inchi din nailon drept | AD8DKK 4JC48

RACO 3518-3 Conector de împământare 2 inchi din nailon drept

În stoc
Articol: AD8DKK Model: 3518-3Crucea Ref: 4JC48
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
€116.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de împământare
CuloriGri
Dimensiunea conductei2"
Tipul ConnectorDrept
MaterialNailon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5701
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS7307193060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiTipul ConnectorMaterialPreț
RACO 3542-3 Conector de împământare 1/2 inch 90 grade | AC9YKF 3LL23 3542-31 / 2 "90 gradeFier maleabil€21.86
RACO 3543-3 Conector de împământare 3/4 inch 90 grade | AC9YKH 3LL25 3543-33 / 4 "90 gradeFier maleabil€27.33
RACO 3544-3 Conector de împământare 1 inch Font maleabil | AC9YKK 3LL27 3544-31"90 gradeFier maleabil€51.36
RACO 3513-3 Conector de împământare 3/4 inch nylon drept | AD8DKH 4JC46 3513-33 / 4 "DreptNailon€25.45
RACO 3516-3 Conector de împământare 1-1/2 inch Nylon | AD8DKJ 4JC47 3516-31.5 "DreptNailon€91.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RACO 3518-3 Conector de împământare 2 inchi din nailon drept
€116.95 /unitate