Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RACO 3544-3 Conector de împământare 1 inch Font maleabil | AC9YKK 3LL27

RACO 3544-3 Conector de împământare 1 inch Font maleabil

În stoc
Element: AC9YKK Model: 3544-3Crucea Ref: 3LL27

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€51.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de împământare
CuloriGri
Dimensiunea conductei1"
Tipul Connector90 grade
MaterialFier maleabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2952
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS7307193060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiTipul ConnectorMaterialPreț
RACO 3542-3 Conector de împământare 1/2 inch 90 grade | AC9YKF 3LL23 3542-31 / 2 "90 gradeFier maleabil€21.86
RACO 3543-3 Conector de împământare 3/4 inch 90 grade | AC9YKH 3LL25 3543-33 / 4 "90 gradeFier maleabil€27.33
RACO 3513-3 Conector de împământare 3/4 inch nylon drept | AD8DKH 4JC46 3513-33 / 4 "DreptNailon€25.45
RACO 3516-3 Conector de împământare 1-1/2 inch Nylon | AD8DKJ 4JC47 3516-31.5 "DreptNailon€91.16
RACO 3518-3 Conector de împământare 2 inchi din nailon drept | AD8DKK 4JC48 3518-32"DreptNailon€116.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RACO 3544-3 Conector de împământare 1 inch Font maleabil
€51.36 /unitate