Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RACO 665 Cutie inele de extensie | AF2QEY 6XC58

RACO 665 Cutie cu inele de extensie

În stoc
Articol: AF2QEY Model: 665Crucea Ref: 6XC58
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
€9.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articol4 x 1/2 "Cutie la îndemână
Tip cutieInel extins la îndemână cu margini de colț trase
Capacitate13 Cu.In.
CuloriSilver
Adâncime1-7/8 "
Lungime4"
MaterialZinc galvanizat
Adâncime nominală1.875 "
Lungimea nominală4"
Lățimea nominală1.75 "
Număr de eliminări înapoi de 1/2 "0
Număr de eliminări laterale de 1/2 "8
Numărul bandelor1
TipUtilitate
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8536908030
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RACO 665 Cutie cu inele de extensie
€9.76 /unitate