Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RACO 697 Scară portabilă pentru depozit, 3 trepte, rotile cu blocare pivotante | AB9HKG 2DDA2

RACO 697 Scară portabilă pentru depozit, 3 trepte, rotile cu blocare pivotante

În stoc
Articol: AB9HKG Model: 697Crucea Ref: 2DDA2
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
€35.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu electric
Tip cutieZidărie, Nongangable
Capacitate67.3 Cu.In.
CuloriSilver
Adâncime3-1/2 "
Lungime3.75 "
MaterialOțel galvanizat
Adâncime nominală3.5 "
Lungimea nominală3-3/4 "
Lățimea nominală5.593
Număr de eliminări înapoi de 1/2 "3
Număr de eliminări laterale de 1/2 "16
Număr de eliminări înapoi de 3/4 "3
Număr de eliminări laterale de 3/4 "16
Numărul bandelor3
Lăţime5.593

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)14.22
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS7326908588
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Scară portabilă de depozit Vestil LAD-PW-18-3-P pentru extinderea accesului lucrătorilor în zonele de lucru sau materialele
    • Confirmă standardele OSHA 1910.29, ANSI A14.7, ANSI S20.20
    • Construcție tubulară pătrată sudată din oțel cu finisaj albastru cu strat de pulbere, cu design ESD-Safe
    • 3 trepte perforate înclinate la 58 de grade cu adâncimea treptei superioare de 14 inchi
    • Dispune de balustradă pentru sprijin pentru a preveni căderile vătămătoare
    • Integrat cu 2 roți pivotante direcționale cu arc, în față, pentru o mișcare ușoară a scării atunci când greutatea nu este aplicată pe ea
    • 2 roti de blocare pivotante în spate pentru siguranță în timpul urcării
    • Corpul de roți din poliester pe poli se rulează ușor pe suprafețe dure, rezistă expunerilor chimice
    • Picioare din cauciuc pentru protecția podelei

Variante de produs

ProdusModelMaterialTip cutieCapacitateAdâncime nominalăLățimea nominalăNumăr de eliminări înapoi de 1/2 "Numărul bandelorLăţimePreț
RACO 110 Cutie Electrica Octogon | AB3FGP 1RVT9 110OţelOctogon11.8 Cu.In.1.5 "3"113"€10.12
RACO 130 Inel de extensie octogonal cutie electrică | AB3FGQ 1RVU1 130OţelInel de extensie octagon15.5 Cu.In.1.5 "4"-24"€9.40
RACO 161 Cutie Electrica Octogon Cu Suport | AB3FGR 1RVU2 161OţelOctagon Cu Suport15.5 Cu.In.1.5 "4"524"€9.66
RACO 175 Cutie Electrica Octogon | AB3FGT 1RVU3 175OţelOctogon21.5 Cu.In.2.125 "4"124"€14.34
RACO 203 Inel de prelungire a casetei electrice | AB3FGU 1RVU4 203OţelInel de extensie pătrat22.5 Cu.In.1.5 "4"-24"€9.76
RACO 235 Cutie electrică pătrată cu suport Ts | AB3FGV 1RVU5 235OţelPătrat Cu Suport30.3 Cu.In.2.125 "4"524"€16.96
RACO 228 Cutie Electrica Tip Suport Cutie -loc | AB3FGY 1RVU9 228OţelCutie Pătrată Cu Suport21.0 Cu.In.1.5 "4"124"€18.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RACO 697 Scară portabilă pentru depozit, 3 trepte, rotile cu blocare pivotante
€35.42 /unitate