Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RACO 7120 Cutie Plastic Rotunda | AC9UPE 3KF29

RACO 7120 Cutie Plastic Rotunda

În stoc
Element: AC9UPE Model: 7120Crucea Ref: 3KF29
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
€25.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie rotundă de tavan de 4 "
Tip cutiePVC, Cutie rotundă pentru șa
Tipul suportuluiPentru suport ventilator de tavan
Capacitate12.5 Cu.In.
CuloriNegru
Adâncime4"
Materialtermoplastic
Adâncime nominală2.625 "
Lungimea nominală4"
Lățimea nominală4"
Număr de eliminări înapoi de 1/2 "0
Număr de eliminări laterale de 1/2 "0
Numărul bandelor2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS3925900000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RACO 7120 Cutie Plastic Rotunda
€25.31 /unitate