Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RACO 731 Cover Octogon Duplex | AF2QFT 6XC83

RACO 731 Cover Octogon Duplex

În stoc
Articol: AF2QFT Model: 731Crucea Ref: 6XC83
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
€6.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapacul cutiei electrice
Tip cutieOctogon
Tipul capaculuiRecipient duplex
Adâncime1 / 8 "
Lungime4"
MaterialOțel galvanizat
Numărul bandelor1
TipCutie octogonală, Receptacul plat central/duplex
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0734
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS7907006000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeTip cutieCapacitateAdâncimeLungimeMaterialNumărul bandelorTipPreț
RACO 972 Cover Square 1 Duplex | AC9YYN 3LR93 9724.75 "Pătrat10.3 Cu.In.1 / 2 "4.75 "Oțel galvanizat2Un recipient de spălare duplex€27.85
RACO 878 Cover Square 1 Priza | AC9YYP 3LR94 8784.75 "Pătrat10.3 Cu.In.1 / 2 "4.75 "Oțel galvanizat1O priză de gamă de 30 sau 50 de amperi, diametru de 2 5/32".€27.02
RACO 888 Cover Square 1 Priza | AC9YYQ 3LR95 8884.75 "Pătrat10.3 Cu.In.1 / 8 "4.75 "Oțel galvanizat1Un singur recipient, 2 15/32" diametru€28.51
RACO 887 Cover Square 1 Priza | AC9YYR 3LR98 8874.75 "Pătrat10.3 Cu.In.1 / 8 "4.75 "Oțel galvanizat1Priză ridicată 1/2", 20A-30A, diametru 1-19/32" diametru€26.56
RACO 870RAC Comutator cu comutator pătrat pentru capac | AC9YZQ 3LT02 870RAC4.75 "Pătrat10.3 Cu.In.1 / 2 "4.75 "Oțel galvanizat1Un comutator de comutare€24.54
RACO 722 Cover Octogon Blank | AE2YVE 5A049 7224"Octogon-1 / 8 "4"Oțel galvanizat1Blank plat, cutie octogon€2.54
RACO 813C Capac 4 x 4 Receptacle 2.625 inch Diametru | AE2ZBV 5AA30 813C4"Pătrat6.50 Cu.In.1 / 2 "4"Zinc galvanizat1-€11.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RACO 731 Cover Octogon Duplex
€6.24 /unitate