Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RACO 756 Inel de ipsos 4 x 4 in | AF2QFF 6XC70

RACO 756 Inel de ipsos 4 x 4 in

În stoc
Element: AF2QFF Model: 756Crucea Ref: 6XC70
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
€2.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de ipsos cu cutie pătrată de 4 "
Tip cutie4
Capacitate4.00 Cu.In.
CuloriSilver
MaterialZinc galvanizat
Crescut în.)5/8
Înălțimea ridicată5 / 8 "
SubcategorieAccesorii de montare
TipCentrul este golit cu urechi filetate pe 2 3/4 "centru, corp de tavan

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1102
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS7907006000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RACO 756 Inel de ipsos 4 x 4 in
€2.96 /unitate