Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RACO 7824RAC Cutie Plastic Rotunda | AF2QFB 6XC62

RACO 7824RAC Cutie Plastic Rotunda

În stoc
Articol: AF2QFB Model: 7824RACCrucea Ref: 6XC62
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
€9.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu electric
Tip cutiePVC, rotund cu cuie
Tipul suportului3/8 "Recul
Capacitate20 Cu.In.
CuloriNegru
Adâncime4"
Materialtermoplastic
Adâncime nominală2.375 "
Lungimea nominală6"
Lățimea nominală4.25 "
Număr de eliminări înapoi de 1/2 "0
Număr de eliminări laterale de 1/2 "0
Numărul bandelor2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0963
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea nominalăTip cutieCapacitateNumăr de eliminări înapoi de 1/2 "CuloriAdâncimeArticolMaterialPreț
RACO 696 Box Zidarie 2 Gang | AC9UQL 3KF70 6963 25 / 32 "Zidărie, Nongangable45 Cu.In.4Silver3-1/2 "Cablu electricZinc galvanizat€30.65
Cutie RACO 232RAC, 4 PT, Sudată, 2-1/8 Dp, 1/2-3/4 Tko | CT8KYF 206D23 232RAC------Cutie-€5.28
RACO 6289 Cutie Covr, Rect Flr, 2-1/8X1, Comb Plg, Brss | CT8KYG 206H42 6289------Cutie-€114.96
RACO 970RAC Suport cutie comutatoare, șa de lucru vechi | CT8KYJ 206L44 970RAC------Suport box-€18.69
Cutie RACO 185, 4 mp, trasă 1-1/4 adâncime, 1/2 Ko | CT8KYK 206C12 185------Cutie-€5.58
RACO 570RAC Sw Box, Urechi, Mc-Clamps, 1/2 Ko, 2-3/4 D | CT8KYL 206K93 570RAC------Cutie-€9.46
RACO 3702-3 Cord Grp Strt Stl Liqt 1/2Hub .375-.425 | CT8LCQ 35U163 3702-3------Cablu electric-€23.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RACO 7824RAC Cutie Plastic Rotunda
€9.45 /unitate