Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RACO 696 Box Zidarie 2 Gang | AC9UQL 3KF70

RACO 696 Box Zidărie 2 Gang

În stoc
Element: AC9UQL Model: 696Crucea Ref: 3KF70
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
€30.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu electric
Tip cutieZidărie, Nongangable
Capacitate45 Cu.In.
CuloriSilver
Adâncime3-1/2 "
Lungime3.75 "
MaterialZinc galvanizat
Adâncime nominală3.5 "
Lungimea nominală3-3/4 "
Lățimea nominală3 25 / 32 "
Număr de eliminări înapoi de 1/2 "4
Număr de eliminări laterale de 1/2 "12
Număr de eliminări înapoi de 3/4 "4
Număr de eliminări laterale de 3/4 "12
Numărul bandelor2
Lăţime3 25 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5328
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS7326908588
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLățimea nominalăTip cutieCapacitateNumăr de eliminări înapoi de 1/2 "CuloriAdâncimeArticolMaterialPreț
RACO 7824RAC Cutie Plastic Rotunda | AF2QFB 6XC62 7824RAC4.25 "PVC, rotund cu cuie20 Cu.In.-Negru4"Cablu electrictermoplastic€9.45
Cutie RACO 232RAC, 4 PT, Sudată, 2-1/8 Dp, 1/2-3/4 Tko | CT8KYF 206D23 232RAC------Cutie-€5.80
RACO 6289 Cutie Covr, Rect Flr, 2-1/8X1, Comb Plg, Brss | CT8KYG 206H42 6289------Cutie-€126.54
RACO 970RAC Suport cutie comutatoare, șa de lucru vechi | CT8KYJ 206L44 970RAC------Suport box-€18.69
Cutie RACO 185, 4 mp, trasă 1-1/4 adâncime, 1/2 Ko | CT8KYK 206C12 185------Cutie-€6.13
RACO 570RAC Sw Box, Urechi, Mc-Clamps, 1/2 Ko, 2-3/4 D | CT8KYL 206K93 570RAC------Cutie-€10.42
RACO 3702-3 Cord Grp Strt Stl Liqt 1/2Hub .375-.425 | CT8LCQ 35U163 3702-3------Cablu electric-€23.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RACO 696 Box Zidărie 2 Gang
€30.65 /unitate