RAE STL-108-F108M Șablon pentru pavaj aeroport M 108 inch | AH2JVM 29EN80

RAE STL-108-F108M Șablon pentru pavaj aeroport M 108 inch

În stoc
Articol: AH2JVM Model: STL-108-F108MCrucea Ref: 29EN80

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€621.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘablon de pavaj aeroport
AdezivNu
CaracterM
Înălțime caracter108 "
Lățimea caracterului31 "
Culoriclar
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Număr de bucați1
Inălțime totală120 "
Lățimea totală48 "
ReutilizabileDa
Grosime0.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)121.92
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Magnetic / nemagnetic: nemagnetic
    • Interblocare: Nu

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLățimea caracteruluiInălțime totalăPreț
RAE STL-108-F120M Șablon pentru pavaj aeroport M 120 inch | AH2JXF 29EP21 STL-108-F120M120 "35 "132 "€872.53
RAE STL-108-F144M Șablon pentru pavaj aeroport M 144 inch | AH2JYZ 29EP61 STL-108-F144M144 "42 "156 "€1,003.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAE STL-108-F108M Șablon pentru pavaj aeroport M 108 inch
€621.67 /unitate