RAE STL-108-F120B Șablon pentru pavaj aeroport B 120 inch | AH2JWU 29EP10

RAE STL-108-F120B Șablon pentru pavaj aeroport B 120 inch

În stoc
Articol: AH2JWU Model: STL-108-F120BCrucea Ref: 29EP10

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€939.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘablon de pavaj aeroport
AdezivNu
CaracterB
Înălțime caracter120 "
Lățimea caracterului35 "
Culoriclar
Materialpolietilenă cu densitate scăzută
Număr de bucați1
Inălțime totală132 "
Lățimea totală48 "
ReutilizabileDa
Grosime0.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)121.92
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Magnetic / nemagnetic: nemagnetic
    • Interblocare: Nu

Variante de produs

ProdusModelÎnălțime caracterLățimea caracteruluiInălțime totalăPreț
RAE STL-108-F108B Șablon pentru pavaj aeroport B 108 inch | AH2JVA 29EN69 STL-108-F108B108 "31 "120 "€621.67
RAE STL-108-F144B Șablon pentru pavaj aeroport B 144 inch | AH2JYM 29EP50 STL-108-F144B144 "42 "156 "€1,003.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAE STL-108-F120B Șablon pentru pavaj aeroport B 120 inch
€939.07 /unitate